Beli barang jepang di di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp579.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  2. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp109.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  3. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  4. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  5. monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda)
    Deskripsi:
    Attaching portion and detachment of the center lock disc rotor and SHIMANO sprocketDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Package Weight (g): 46
  6. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  7. AVON Pisau Safety Fish 2000
    Mulai

    Rp269.900

    AVON Pisau Safety Fish 2000
    Deskripsi:
    The Avon Fish 2000 safety knife has an enclosed blade within a 4.7mm gap and an auto-retracting hook blade, to ensure maximum user safety and to reduce accidental damage to the product in the carton being opened. It is suitable for both left and right-handed users. Overall length: 155mm.
    atribut:
    • Blade Type: Ridgid
    • Blade Operation: Fixed Blade
    • Type: Safety Knife
    • Blade Shape: Straight
    • Knife Features: Keyring
    • Blade Material: Steel
    • Handle Color: Blue
  8. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  9. CRC Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing Grease (Gemuk As Roda Otomotif)
    Mulai

    Rp169.900

    CRC Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing Grease (Gemuk As Roda Otomotif)
    Deskripsi:
    MARINE BOAT TRAILER AND 4X4 WHEEL BEARING GREASE, 14 WT OZModel#: SL3120DESCRIPTION:A blue tacky, aluminum complex grease using a highly refined base oil. It has been formulated with a polymer to provide adhesive, non-blend and water wash-out characteristics. Will resist water under the most severe water conditions.APPLICATIONS:Anti-friction bearings, blocks, boat trailer bearings, deck equipment, marine equipment, shaft log seals, sleeve bearings, slides, steering cables, steering dockside machinery, steering quadrants, turnbuckles, wheel bearings, winches
    atribut:
    • Net Fill: 14 Wt Oz
    • Appearance: Blue Semi-Solid To Solid Grease
    • DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
    • Propellant: None
  10. monotaro Rotor Lockring Removal Tool, Shimano Boss Type
    Mulai

    Rp61.900

    monotaro Rotor Lockring Removal Tool, Shimano Boss Type
    Deskripsi:
    Attaching portion and detachment of the center lock disc rotor and SHIMANO sprocketDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Package Weight (g): 34
  11. SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type (Nitrile Rubber) Shaft Diameter 24mm (Sil Oli)
    Mulai

    Rp21.900

    SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type (Nitrile Rubber) Shaft Diameter 24mm (Sil Oli)
    Deskripsi:
    Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.
    atribut:
    • Allowable Circumferential Speed (m/s): 4.86
    • Auxiliary Lip: Yes
    • Circumferential Speed (m/s): max. 4.86
    • Design: HMSA10
    • Maximum Operating Temperature (°C): max. 100
    • Maximum Rotation Speed (rpm): max. 3840
    • Minimum Operating Temperature (°C): min. -40
    • Operating Temperature for Short Periods (°C): max. 120
    • Pressure Differential (N/mm²): 0.05
    • Rotation Speed (rpm): 3840
    • SKF Speedi-Sleeve: 99092
    • Sealing Lip Material: Nitrile rubber (NBR)
    • Shaft Diameter d1 (mm): 24
    • Unit System: Metric
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. FUJITSU LED Light
    Mulai

    Rp269.900

    FUJITSU LED Light
    Deskripsi:
    -Illumination is high output and even.-Weight has become light (using magnesium alloy).-Long life.-Lightweight, compact and low price.
    atribut:
    • Main Body Materials: ABS resin
    • Power Supply: AAA batteries (3 pieces)
    • Battery Life (hour): about 70
    • Light Source: high brightness white LED
    • Maximum Lighting Time (hour): about 70
    • Outer Diameter (mm): 37
    • Total Length (mm): 123
    • Total Luminous Flux (Lm): 9.3
  14. Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Mulai

    Rp779.900

    Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken water dispenser HWD-C106 merupakan dispenser galon bawah yang dapat menghasilkan air suhu panas, normal dan dingin. Dispenser ini aman untuk digunakan karena terbuat dari bahan yang anti jamur dan lumut, sehingga lebih higienis, serta anti bakteri. Sanken HWD-C106 ini dapat memanaskan air dengan lama waktu hingga 15 menit dan pendinginan hingga 30 menit. Water dispenser in juga didesain elegan dan hemat energi, serta dilengkapi dengan kunci pengaman pada sistem pemanas, sehingga aman buat anak-anak.
  15. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  16. monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)
    26%
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Bb
    atribut:
    • Overall Length (mm): 34
    • Width Across Flats (mm): 32
  17. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  18. OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)
    Deskripsi:
    Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
Daftar Harga barang jepang di Terbaru October 2026
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp579.900
NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LRp109.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900
monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda)Rp109.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900
AVON Pisau Safety Fish 2000Rp269.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
CRC Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing Grease (Gemuk As Roda Otomotif)Rp169.900
monotaro Rotor Lockring Removal Tool, Shimano Boss TypeRp61.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)